{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura esterna | 20 mm - 150 mm | |
Profondità di serraggio fino a | 150 mm | |
Coppia massima | 35 Nm | |
Potenza | 2,5 t | |
Numero di ganci | 2 | |
Esagono esterno | 10 mm | |
Peso | 0,875 kg | |
Tipo di prodotto | Estrattore a due bracci |
Codice articolo |
880020
copia |
|
EAN / GTIN |
4021176479939
copia |
|
Codice del produttore |
482-3
copia |
|
Produttore | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |