Strettoio a vite per saldatori, Modello: 2

Codice art.: 862310 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TP
Sezione guide 30×8 mm
Apertura 150 mm
Profondità arco 60 mm
Per intensità di corrente massima 600 A
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 862310 2
EAN / GTIN 4008158031743
Codice del produttore TP-2F
Produttore BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di grande qualità con asola di collegamento per cavo elettrico del saldatore sulla ganascia superiore. Robusta asta filettata con piattello di pressione a sfere orientabile. Strettoio zincato lucido.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello