Pinza a morsetto pesante 100 mm

Codice art.: 861800 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 100 mm
Lunghezza complessiva 260 mm
Profondità arco 65 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 861800 100
EAN / GTIN 4008158009711
Codice del produttore GRZ10

Descrizione

Esecuzione:

Guida in acciaio profilato bonificato; regolazione rapida e continua dell’apertura della pinza; ganasce parallele con qualsiasi apertura (regolazione possibile fino a ±9°); superfici di serraggio dentate; forza di serraggio regolabile (max. 4000 N).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello