Supporto per copertura e montaggio 250 cm

Codice art.: 861780 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza max. (cm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio
Materiale impugnatura Plastica bicomponente
Lunghezza complessiva 145 cm - 250 cm
Piastra di supporto 9×7 cm
Portata massima 160 kg
Angolo di oscillazione -45 grado - 45 grado
Particolarità orientabile; antiscivolo
Adatta per Cartongesso; Assi di legno; Pannelli; Listelli di tetti; Listelli di metallo; Pellicole; Corpi lampada
Peso 3,1 kg
Tipo di prodotto Supporto per copertura e montaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 861780 250
EAN / GTIN 4008158041254
Codice del produttore STE250

Descrizione

Esecuzione:

Struttura estremamente robusta grazie ai tubi di acciaio molto resistenti e alle superfici di contatto in PVC antiscivolo. Utilizzo con una mano mediante impugnatura in plastica bicomponente con meccanismo a pompa. Tasto per lo spostamento rapido per agevolare l’uscita e il rientro dell’asta telescopica. Forza di tenuta regolabile tramite rotazione del supporto sull’impugnatura. Portata massima di 160 kg (Dim. 250) o 110 kg (Dim. 300) con asta telescopica completamente inserita. Utilizzabile anche in obliquo grazie alle superfici di contatto orientabili in continuo da -45° a 45°.
Portata max. fino a 40 kg in caso di utilizzo in obliquo.

Uso:

Per il fissaggio di cartongesso, assi di legno, pannelli, listelli di tetti, listelli di metallo, pellicole e corpi lampada fino a un’altezza di 3 m. Possibilità di impiego anche in obliquo grazie alle superfici di contatto in PVC orientabili e antiscivolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello