Strettoio a vite 1000 mm

Codice art.: 861600 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sezione trasversale della guida 28×11 mm
    Apertura 1.000 mm
    Profondità arco 120 mm
    Peso 3,8 kg
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 861600 1000
    EAN / GTIN 4008158035833
    Codice del produttore GRA100-12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio con asta a filettatura trapezoidale e piattello di pressione inclinabile fino a 30°. Invertendo l’arco scorrevole lo strettoio può essere utilizzato per lavori di espansione (pressione verso l’esterno).

    Uso:

    Pressione di serraggio massima fino a ca. 7500 N.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello