Strettoio a vite in acciaio integrale 160 mm

Codice art.: 860482 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
316 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 16,5×7,5 mm
Apertura 160 mm
Profondità arco 80 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860482 160
EAN / GTIN 4067263736882
Codice del produttore 860482 160

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.
Piattello di pressione orientabile con protezione asta filettata integrata per impedire l’allentamento dell’asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla robusta impugnatura con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d’olio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Strettoio a vite in acciaio integrale  160 mm

Strettoio a vite in acciaio integrale 160 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
316 pezzi in magazzino
CHF  21.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF  15.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profondità arco 80 80
Sezione trasversale della guida 16,5×7,5 15,5×7,5
Apertura 160 160
Tipo di prodotto Strettoio Strettoio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello