Esiste un’alternativa per questo articolo:

Strettoio a vite in acciaio integrale 1250 mm

Codice art.: 860480 1250
Sconto
105.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 27×13 mm
Apertura 1.250 mm
Profondità arco 120 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860480 1250
Codice del produttore 860480 1250

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.
Piattello di pressione orientabile con protezione asta filettata integrata per impedire l’allentamento dell’asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla robusta impugnatura con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello