{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | EZ360 | |
Sezione trasversale della guida | 18×5 mm | |
Larghezza di espansione | 195 mm - 765 mm | |
Apertura | 600 mm | |
Profondità arco | 80 mm | |
Forza di serraggio massima | 1.400 Nm | |
Peso | 1,06 kg | |
Tipo di prodotto | Strettoio |
Codice articolo | 860288 600 | |
EAN / GTIN | 4008158042015 | |
Codice del produttore | EZ360-60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strettoio a leva rapida reversibile con impugnatura ruotabile 600 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 57.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 32.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità arco | 80 mm | 90 mm |
Peso | 1,06 kg | |
Forza di serraggio massima | 1.400 Nm | |
Sezione trasversale della guida | 18×5 mm | 20×6 mm |
Apertura | 600 mm | 600 mm |
Larghezza di espansione | 195 mm - 765 mm | 200 mm - 865 mm |
Tipo di prodotto | Strettoio | Strettoio |