Strettoio a leva rapida reversibile 450 mm

Codice art.: 860286 450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 20×6 mm
Larghezza di espansione 200 mm - 715 mm
Apertura 450 mm
Profondità arco 90 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860286 450
EAN / GTIN 4062406276607
Codice del produttore 860286 450

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente, guida brunita in acciaio trafilato. Per espandere senza l'ausilio di attrezzi, grazie all'intelligente meccanica di sblocco sulla parte superiore, reversibile. Con leva di sbloccaggio per regolazione rapida.

Uso:

Utilizzo universale, praticità d’uso per una pressione di serraggio minore (fino a 2000 N).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello