Leggeri strettoi a vite in ghisa malleabile 200/80 mm

Codice art.: 860200 200/80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 25×6 mm
Profondità arco 80 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860200 200/80
EAN / GTIN 4008158004181
Codice del produttore 860200 200/80

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.
Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.

Norma:

DIN 5117

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello