Multi-Tool, Modello: DUAL-FORCE

Codice art.: 846080 DUAL-FORCE
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 196 mm
Numero di funzioni 12
Tipo di prodotto Utensile multifunzionale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 846080 DUAL-FORCE
EAN / GTIN 013658156920

Descrizione

Esecuzione:

Utensile multifunzionale di impiego universale. Pinza con giunto scorrevole regolabile a 2 vie e spessore due volte superiore grazie alla costruzione multistrato. 12 funzioni racchiuse in una struttura compatta in acciaio legato inossidabile.

Funzione:

  • Spellafili
  • Tagliafili
  • Pinza con giunto scorrevole a 2 posizioni: pinza di piccole e grandi dimensioni, pinza a becchi piatti diritti
  • Giravite portainserti per bit con asse centrato
  • Coltello con lama liscia (lunghezza 8,2 mm)
  • Riga
  • Sega
  • Lima fresata su tre lati
  • Scalpelli
  • Occhiello di aggancio
  • Bit per giraviti per viti con intaglio a croce PH1
  • Bit per giraviti per viti con intaglio a croce PH2
  • Bit per giraviti per viti con intaglio 1,0×4,77 mm

Uso:

Riposto in una pratica custodia per cintura.

Fornitura:

Inclusa robusta custodia per cintura.

Nota:

Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi!
Germania − La legge tedesca sulle armi (Waffengesetz - WaffG, § 42a par. 1 n. 3) consente di portare coltelli a mano solo per ragioni di lavoro, tradizioni e sport.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello