Coltello tascabile 60

Codice art.: 846010 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 58 mm
    Altezza 9 mm
    Numero di funzioni 7
    Materiale impugnatura a guscio ABS / cellidor
    Colore arancione, trasparente
    Peso 21 g
    Lama fissabile no
    Lama a una mano no
    Tipo di prodotto Coltello multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 846010 60
    EAN / GTIN 2050001911940

    Descrizione

    Esecuzione:

    Coltello tascabile originale svizzero di qualità, precisione, semplicità di utilizzo e funzionalità imbattibili. Lunghezza 58 mm. Con lama, lima per unghie con giraviti, cesoia, pinzetta, stuzzicadenti e anello per chiavi. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.

    Funzione:

    1. Lama, piccola
    2. limetta per unghie con
    3. – giravite da 2,5 mm
    4. forbici
    5. pinzetta
    6. stuzzicadenti
    7. anello portachiavi

    Uso:

    Questo utensile tascabile diventa un “partner irrinunciabile” in grado di accompagnarti ovunque, nel lavoro e nel tempo libero.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello