Coltello tascabile

Codice art.: 846000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
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
Lunghezza complessiva 110 mm
Numero di funzioni 14
Lama fissabile si
Lama a una mano no
Tipo di prodotto Coltello multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 846000
EAN / GTIN 4045197298836
Codice del produttore 846000

Descrizione

Esecuzione:

Coltello tascabile originale svizzero di qualità, precisione, semplicità di utilizzo e funzionalità imbattibili.
Lunghezza 110 mm con lama di sicurezza, penna a sfera e pinzetta con riga per la misurazione della lunghezza. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.

Funzione:

  1. Lama di sicurezza grande
  2. Cavatappi
  3. Apriscatole con
  4. – piccolo giravite per viti a intaglio
  5. Apribottiglie fissabile con
  6. − giravite per viti a intaglio
  7. − spelafili
  8. Punteruolo alesatore
  9. Anello
  10. Pinzetta
  11. – con riga per la misurazione della lunghezza di 35 mm
  12. Stuzzicadenti
  13. Penna
  14. Mini-giravite

Uso:

Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello