Coltello universale con impugnatura in bimateriale con 1 lama Razar Black, 25 mm

Codice art.: 845121
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
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
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 25 mm
Spessore lama 0,7 mm
Numero di settori preincisi 7
Tipo di prodotto Cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 845121
EAN / GTIN 4975364111937
Codice del produttore DC661W

Descrizione

Esecuzione:

Pratica impugnatura bicomponente con confortevole rivestimento in elastomero. Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata. Con 1 lama preincisa a settori, a 7 livelli.
Fissaggio lame assolutamente sicuro grazie alla vite di bloccaggio zigrinata.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 845125 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello