Set di 10 lame preincise a settori “longlife”, 22 mm 10

Codice art.: 845115 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 1.11 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza lama 100 mm
    Larghezza lama 22 mm
    Spessore lama 0,65 mm
    Numero di settori preincisi 8
    Numero di lame 10
    Rivestimento TiN
    Tipo di prodotto Lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 845115 10
    EAN / GTIN 2050002016880
    Codice del produttore AB9-1000(2015.0700-1000)

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lama dura Lutz® longlife, con tagliente con rivestimento TiN per una minore usura della lama e una durata nettamente superiore. A seconda del materiale da tagliare si moltiplica la durata di 2 − 8 volte.
    Taglienti con rivestimento TiN.

    Per:

    Coltello multiuso n. art. 845100.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello