Cutter con lama rientrante 165 mm

Codice art.: 844895 165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza con lama rientrata 97 mm
    Lunghezza complessiva 165 mm
    Numero di lame 6
    Custodia per lame nel coltello si
    Lama regolabile a più livelli no
    Lama intercambiabile senza utensili si
    Tipo di prodotto Cutter

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 844895 165
    EAN / GTIN 4062406670313
    Codice del produttore 844895 165

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cutter robusto per lame trapezoidali (intercambiabili). Minor rischio di infortunio grazie alla lama rientrante.
    Con comoda impugnatura in plastica, spazio per lame di ricambio e clip da cintura. Sull’impugnatura, cuscinetto per il pollice per la massima pressione di contatto.

    Fornitura:

    Con 5 lame di ricambio.

    Nota:

    Lame di ricambio adatte n. art. 844715 Dim. 10 e n. art. 844745 Dim. 10.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello