Coltello a una mano, Modello: 1

Codice art.: 844620 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza impugnatura 90 mm
Lunghezza lama 70 mm
Tipo di prodotto Coltello multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 844620 1
EAN / GTIN 4045197484697
Codice del produttore 844620 1

Descrizione

Esecuzione:

Coltello ad una mano, regolabile con lama inossidabile. Impugnatura in alluminio con inserti antiscivolo e clip.

Vantaggi:

Apertura e chiusura della lama rapide e semplici.

Nota:

Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi! Germania − La WaffG § 42a par. 1 n. 3 consente di portare coltelli a una mano solo per ragioni di lavoro, tradizioni e sport.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello