Coltello a serramanico con lama larga 65 mm

Codice art.: 844460 65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto DK-FKSD
    Lunghezza impugnatura 90 mm
    Lunghezza complessiva 185 mm
    Lunghezza lama 65 mm
    Spessore lama 3 mm
    Peso 107 g
    Tipo di prodotto Coltello multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 844460 65
    EAN / GTIN 4975364267894
    Codice del produttore DK-FKSD

    Descrizione

    Esecuzione:

    Coltello a serramanico di dimensioni compatte con lama robusta e rigida. L’impugnatura in alluminio pressofuso e l’elastomero antiscivolo impedisce lo scivolamento anche con i guanti. Lama extralarga per lavori intensivi. La lama molto affilata permette tuttavia di eseguire anche lavori di taglio molto sottili.
    Il meccanismo di sicurezza previene l’apertura e la chiusura indesiderate quando si utilizza il coltello. Ideale per tagli verticali grazie alla forma concava della lama. La zigrinatura sulla parte superiore della lama può essere utilizzata per eseguire la sbavatura. L’asola all’estremità dell’impugnatura serve da un lato per l’inserimento di una bussola ad anello e, dall’altro, per garantire la protezione anticaduta.

    Nota:

    Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi!

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello