Tappetino da taglio DINA1

Codice art.: 842210 DINA1
(CHF 125.60 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 870 mm
Larghezza 620 mm
Altezza 3 mm
Dicitura: DIN A1
Tipo di prodotto Piano di taglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 842210 DINA1
EAN / GTIN 4002632800733
Codice del produttore 300106

Descrizione

Esecuzione:

In cinque dimensioni diverse, come base per tutti i tipi di taglio.
  • Composto da un solido nucleo ricoperto da due superfici esterne resistenti.
  • Autorigenerante: in seguito al taglio, le superfici esterne si riuniscono immediatamente.
Dicitura del passo in cm (lato anteriore) e in pollici (lato posteriore). Il codice modello si riferisce alla dimensione della dicitura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello