Coltelli di sicurezza SECUNORM 500 con 1 lama, Modello: 1

Codice art.: 842081 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
279 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 143 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Codice del produttore 5000011002

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con profondità di taglio di 17 mm e rientro automatico della lama. Impugnatura ergonomica e robusta in alluminio, incl.Softgrip antiscivolo su entrambi i lati del corsoio per destri e mancini. Sostituzione rapida e sicura della lama (lama di ricambio n. art. 842098 Dim. 10 e 2C o punte n. art. 842097 Dim. 10), lama utilizzabile in 2 modi.

Uso:

Ideale per tutti i materiali da taglio comuni, come ad es. cartone a 3 strati, pellicola, merci imballate e reggette in plastica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello