• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Coltelli di sicurezza SECUPRO MEGASAFE con 1 lama

Codice art.: 842052
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 153 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 842052
EAN / GTIN 4002632919893
Codice del produttore 11600602
Manufacturer Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con profondità di taglio 17 mm e rientro lama completamente automatico. Impugnatura ergonomica in alluminio con corsoi su entrambi i lati per destri e mancini. Sostituzione della lama sicura e comoda; lama utilizzabile in 2 modi.

Uso:

Per cartoni fino a 3 strati, merce avvolta in rotoli, gomma, PVC e tanto altro.

Ricambi:

Lama di ricambio n. art. 842057 Dim. 10 o lama in ceramica n. art. 842057 Dim. 2C.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello