Sbavatore per lamiere con 2 rotelle taglienti in HSS

Codice art.: 839860
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 190 mm
Materiale rotella tagliente HSS
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 839860
EAN / GTIN 7290003235360
Codice del produttore DB1000

Descrizione

Esecuzione:

Supporto con 2 rondelle taglienti intercambiabili per spessori materiale da 0 – 12 mm. Le rondelle taglienti usurate possono essere girate. Con protezione contro le lesioni da taglio.
In acciaio superrapido HSS.

Uso:

Per la sbavatura su entrambi i lati di lamiere, materiali piani in una sola operazione (2 bordi contemporaneamente).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello