Sbavatore per lamiere con gambo telescopico e lama a V Dim. 8

Codice art.: 839740
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm - 230 mm
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 839740
copia
EAN / GTIN 7290005395857
copia
Codice del produttore NG3200
copia

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura bimateriale con gambo telescopico e lama a V intercambiabile per spessori materiale da 1 – 8 mm.

Uso:

Per la sbavatura su entrambi i lati di lamiere, materiali piani o traverse sottili in una sola operazione (2 bordi contemporaneamente).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello