• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Lama per sbavatura in metallo duro, Modello: S10

Codice art.: 838550 S10
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.15 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 3,2 mm
Lunghezza complessiva 43 mm
Materiale metallo duro (HM)
Modello S10
Utilizzabile destro
Per eseguire la sbavatura di Acciaio duro, plastica
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 838550 S10
EAN / GTIN 7290003234868
Codice del produttore BS1016

Descrizione

Nota:

Le lame di tipo S possono essere utilizzate solo con i seguenti utensili n. art. 838350; 838400; 838410; 838420; e 838430.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello