Lama per sbavatore, con rivestimento TiN S101

Codice art.: 838530 S101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 3,2 mm
Lunghezza complessiva 43 mm
Materiale HSS
Modello S101
Utilizzabile destro
Per eseguire la sbavatura di Acciaio, alluminio, tagliente sottile
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 838530 S101
EAN / GTIN 7290003234301
Codice del produttore BK1012

Descrizione

Nota:

Le lame di tipo S possono essere utilizzate solo con i seguenti utensili n. art. 838350; 838400; 838410; 838420; e 838430.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello