Raschietti piatti 200 mm

Codice art.: 837020 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 8350 A
Lunghezza lama 200 mm
Larghezza lama 20 mm
Lunghezza complessiva 320 mm
Esecuzione impugnatura Impugnatura in legno verniciato
Materiale impugnatura Legno
Materiale lama Acciaio per utensili C125
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 837020 200
EAN / GTIN 4049002002908
Codice del produttore R465 020 0

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili C125, impugnatura in legno verniciato.

Norma:

DIN 8350 A

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello