Portautensili universale con mandrino a 3 ganasce

Codice art.: 836435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
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
⌀ Campo di serraggio 0,5 mm - 8 mm
Peso 165 g
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 836435
EAN / GTIN 7290003243815
Codice del produttore PV1000

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili universale con mandrino a 3 ganasce. Ganasce robuste e temprate (58 HRC). Possibilità di lavorare in modo piacevole e trasmissione di coppie elevate grazie all’impugnatura in alluminio resistente agli urti con impugnatura in plastica antiscivolo.

Vantaggi:

Grazie al mandrino a 3 ganasce, possibilità di attacco di diverse geometrie (per esempio triangolo o esagono, utensili circolari).

Uso:

Serraggio rapido e sicuro dei più svariati utensili come per esempio svasatori conici, raschietti, lime diritte, ecc.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello