Raschietto a lama triangolare, Lunghezza lame: 100mm

Codice art.: 836010 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 8350 C
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 14 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Esecuzione impugnatura Impugnatura in legno verniciato
Materiale impugnatura Legno
Materiale lama Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 836010 100
EAN / GTIN 4049002006791
Codice del produttore R462 200 0

Descrizione

Esecuzione:

Lama triangolare profilata cava in acciaio al cromo-vanadio, impugnatura in legno verniciato.

Norma:

DIN 8350 C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello