{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punzone (⌀ foro) | 28,3 mm | |
Per filettatura tubi corazzati a norma DIN 40430 | Pg21 | |
Vite di pressione | M10×1×55 | |
⌀ Preforo | 11 mm | |
Chiave per vite di pressione | 17 mm | |
Per spessore materiale (lamiera St 37) | 1,75 mm | |
Per lamiere in inox a seconda della resistenza fino a | 1,25 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile per foratura |
Codice articolo | 834000 28,3 | |
EAN / GTIN | 2050000996481 | |
Codice del produttore | 834000 28,3 |