Set di fustelle con teste intercambiabili in valigetta, Campo di taglio: 3-30mm

Codice art.: 832100 3-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di taglio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di taglio 3 mm - 30 mm
Tipo di prodotto Fustella a cavallotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 832100 3-30
EAN / GTIN 3700825601662

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili bicomponente (eccetto Dim. 3−20) con impugnatura a pistola e fustelle rettificate di precisione intercambiabili. Per il taglio di anelli di tenuta in un’unica operazione è possibile inserire nell’impugnatura 2 fustelle con ⌀ diverso.

Uso:

Per forare o realizzare dischi/anelli. Per gomma, pelle, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili.

Fornitura:

Cad. 1 fustella n. art. 832110: 15 pz. Dim. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
Possibilità di combinazione delle fustelle, interno : esterno (mm): 3−10 interno 12−30 esterno 12−20 interno 22−30 esterno.
Contenitori lungh.×largh.×h (mm): Plastica 275×205×50
Punta di centraggio n. art. 832140: 1 pz.
Cad. 1 tagliadischi ⌀: 55-330 mm

Nota:

  • Per la tranciatura di legno, pelle e simili.
  • Le seguenti combinazioni non sono possibili: 20 (interno) con 22 (esterno); 30 (interno) con 32 (esterno); 40 (interno) con 42 (esterno); 50 (interno) con 52 (esterno).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello