Pinza a fustellatrice - a revolver con trasmissione a leva

Codice art.: 831550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino
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
Lunghezza complessiva 250 mm
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 831550
EAN / GTIN 4045197896124
Codice del produttore 831550

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo della pinza in acciaio con rotella girevole e arresto. Con 6 fustelle di diverse dimensioni (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 e 4,5 mm).
Con trasmissione a leva per un risparmio di forza fino al 70 % e manici ergonomici in plastica.

Nota:

Inserire sotto del materiale morbido, come per es. pelle, onde evitare danni in caso di forte pressione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello