Pinza a fustellatrice - a revolver

Codice art.: 831505
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
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
    Lunghezza complessiva 220 mm
    ⌀ Fustelle 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
    Numero di fustelle 6
    Tipo di prodotto Utensile per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 831505
    EAN / GTIN 4045197891754
    Codice del produttore 831505

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto corpo della pinza in acciaio con rotella girevole e arresto. Con 6 fustelle di diverse dimensioni (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 e 4,5 mm).

    Nota:

    Inserire sotto del materiale morbido, come per es. pelle, onde evitare danni in caso di forte pressione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello