{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | S115 | |
⌀ Fustelle | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
Lunghezza | 123 mm | |
Profondità della bocca | 32 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile per foratura |
Codice articolo | 831450 3 | |
EAN / GTIN | 4021176182235 | |
Codice del produttore | 334-S115 |