Utensile per piegatura 2,5 mm

Codice art.: 823601 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di curvatura massima 35 mm
Angolo di curvatura massimo 90 grado
Raggio R1 2,5 mm
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 823601 2,5
EAN / GTIN 2050001933683
Codice del produttore HBA.010.050.11

Descrizione

Esecuzione:

Utensili per piegatura 90°.

Per:

utensile piegatubi: n. art. 823600 Dim. 35

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello