Apparecchio per la piegatura angolare di precisione completo di accessori 100 mm

Codice art.: 823600 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza pezzo massimo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 465 mm
Profondità 240 mm
Altezza 205 mm
Altezza pezzo massima 100 mm
Capacità curvatura massima materiale piatto (a freddo) 100×7 / 18×18 mm
Capacità curvatura massima materiale piatto (a caldo) 100×10 / 22×22 mm
Capacità curvatura massima materiale tondo (a freddo) ⌀ 18 mm
Peso 43,9 kg
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 823600 100
EAN / GTIN 2050001933072
Codice del produttore HBM.020.000.01

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio per piegatura potente e di facile uso per la piegatura di precisione fino a 180° di diversi tipi di profilati. Serraggio forte e sicuro dei profilati. Piegatura ripetibile grazie al dispositivo di serraggio e curvatura molto preciso. Con guide angolari e longitudinali integrate per una lavorazione veloce con risultati di piegatura perfetti. Rapido avanzamento dei lavori anche con profilati massicci grazie a un piatto girevole su cuscinetti ad ago (Dim. 60 e 100).

Uso:

Piegatura a freddo e a caldo semplice e di precisione (angolo di curvatura 0 − 180°), sia con bordo di piegatura a spigoli vivi sia con raggi di piegatura differenti.

Per:

Banco da lavoro

Fornitura:

1 matrice (r = 2 mm), 90° n. art. 823603 Dim. 2, 1 guida angolare, 1 guida longitudinale, 1 leva di comando.

Nota:

Altre matrici vedi n. art. 823601823604.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello