Apparecchio piegatubi “Arcus” con matrici e valigetta 12-22 mm

Codice art.: 822010 12-22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ esterno del tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ esterno del tubo 12; 15; 18; 22 mm
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma
Imballaggio Cassetta di lamiera di acciaio
Numero di matrici 4
Numero di apparecchi piegatubi 1
Numero di pattini 4
Angolo di curvatura massimo 180 grado
Materiale matrice Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Materiale pattino Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 822010 12-22
EAN / GTIN 4044942096673
Codice del produttore 154003 A

Descrizione

Esecuzione:

Le matrici e i pattini sono realizzati in poliammide rinforzata con fibra di vetro, vale a  dire molto resistente e al contempo leggera. Le matrici sono intercambiabili per tubi con ⌀ diversi. L’apparecchio piegatubi può essere utilizzato in modo stazionario nella morsa o in modo mobile a mano.

Uso:

Per la piegatura sia di tubi in rame morbido sia duro, di tubi in rame isolati termicamente, tubi in acciaio, in alluminio e VA con dimensioni del diametro esterno 10 – 22 mm (per tubi VA 12 – 18 mm). Angolo di piegatura fino a 180°. (Spessore max. della parete dei tubi 1,5 mm, dei tubi di rame morbido fino a 3 mm, VA fino a 1,5 mm.)

Contenuto:

Apparecchi piegatubi: 1 pz.
Cad. 1 matrice per ⌀ esterno dei tubi: 12; 15; 18; 22 mm
Cad. 1 pattino per ⌀ esterno dei tubi: 12; 15; 18; 22 mm

Fornitura:

Composto da meccanismo di piegatura in acciaio temprato, perni di fissaggio, 4 matrici, 4 pattini e da uno speciale spray, in cassetta di lamiera di acciaio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello