Esecuzione:
Meccanismo di piegatura robusto in alluminio pressofuso con avanzamento meccanico a cremagliera (avanzamento e ritorno rapidi), un supporto universale per elemento di scorrimento inclusi elemento di scorrimento e matrici in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Angolo di piegatura fino a 180°.
Uso:
Per piegare tubi in rame dolce, anche dotati di rivestimento, tubi rivestiti in acciaio al carbonio del sistema con raccordi a pressare mapress, tubi di acciaio di precisione DIN 2391 − 2394 in esecuzione dolce, lucida o rivestita, nonché tubi di raccordo dei sistemi con raccordi a pressare.
Contenuto:
Meccanismo di piegatura: 1 pz.
Elemento di scorrimento universale: 1 pz.
Cad. 1 matrice per ⌀ esterno dei tubi: Dim. 12; 15; 18; 22 mm
Raggio di curvatura (centro tubo): Dim. 36; 55; 72; 86 mm