Sbavatore per tubi

Codice art.: 819550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
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
Lunghezza 50 mm
50 mm
Numero taglienti Z 3
Per ⌀ tubo 4 mm - 42 mm
Materiale corpo Guaina in plastica
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 819550
EAN / GTIN 7290003237913
Codice del produttore SP81005

Descrizione

Esecuzione:

Un lato per sbavature interne e l’altro per quelle esterne. Rivestimento in plastica con frese a 3 taglienti. Per tubi di ⌀ 4 − 42 mm. Per lavorazione manuale.

Nota:

Speciale per tubi in rame. Non per tubi in plastica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello