Tagliatubi INOX (VA) / Rame 64 mm

Codice art.: 819501 64
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ⌀ esterno del tubo fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 20 mm
Per ⌀ esterno del tubo 6 mm - 64 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 819501 64
EAN / GTIN 4039976020909

Descrizione

Esecuzione:

Struttura robusta per forti sollecitazioni e guida stabile del mandrino. Grazie ai 2 oppure 4 rulli di guida e alla precisione di questi ultimi e della rotella, è possibile lavorare in modo preciso eseguendo un taglio ad angolo retto.

Uso:

Speciale per tagliare tubi in acciaio VA e rame fino a spessore di parete massimo 4 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello