Tagliatubi INOX (VA) / Rame

Codice art.: 819470
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 22 mm
Larghezza rotella 8 mm
Rotella foro 8 mm
Per ⌀ esterno del tubo 6 mm - 35 mm
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 819470
EAN / GTIN 095691299635
Codice del produttore 29963

Descrizione

Esecuzione:

Struttura stabile per sollecitazioni massime e tagli precisi tramite 6 o 12 rulli di guida. Lavorare in modo molto rapido e senza sforzi grazie ai rulli di guida su cuscinetti e alla rotella. Inclusa rotella di ricambio.

Uso:

Speciale per la troncatura di tubi in acciaio VA e acciaio C zincato (fino a 3 mm di spessore parete), ma anche di tubi in alluminio e rame.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello