Tagliatubi TubiX®, con regolazione rapida 76 mm

Codice art.: 818380 76
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TubiX
⌀ Rotella 20 mm
Larghezza rotella 6,2 mm
Rotella foro 7,8 mm
Per ⌀ esterno del tubo 6 mm - 76 mm
Lunghezza 260 mm
Larghezza 100 mm
Altezza 42 mm
Peso 865 g
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 818380 76
EAN / GTIN 4003773088127
Codice del produttore 90 31 03 BK

Descrizione

Esecuzione:

Corpo metallico in magnesio leggero e di lunga durata, con rulli di guida su cuscinetti ad ago e rotella. Sbavatore manuale incassabile nel corpo. Inclusa rotella di ricambio.

Vantaggi:

Tenuta e bloccaggio automatici del tubo grazie al sistema di regolazione rapida QuickLock.
  • Posizionamento rapido e preciso della rotella su diversi diametri di tubo.

Uso:

Di impiego universale, adatto per il taglio di tubi in rame, alluminio e acciaio INOX a parete sottile (fino a 2 mm di spessore parete).

Ricambi:

Per la rotella di ricambio con cuscinetto ad aghi e asse a cambio rapido vedi n. art. 818385.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello