Tagliatubi per tubi in plastica

Codice art.: 818160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
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
    ⌀ Rotella 51 mm
    Larghezza rotella 11 mm
    Rotella foro 8 mm
    Per ⌀ esterno del tubo 50 mm - 127 mm
    Numero di rulli di guida 3
    Numero di rotelle 1
    Tipo di prodotto tagliatubi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 818160
    EAN / GTIN 4045197675866
    Codice del produttore 818160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo in alluminio pressofuso con 3 rulli di guida, di cui 1 regolabile (cad. 1 posizione per tubi fino a 110 mm e di 110 – 127 mm) per il miglior adattamento al ⌀ del tubo. Registrazione rapida del mandrino grazie al principio del cricchetto e al ritorno a molla. Impugnatura ergonomica. Rotella con rivestimento antiaderente in PTFE per lavori leggeri, in particolare con tubi in plastica con pareti spesse. Sbavatore manuale estraibile con lama S20 con rivestimento TiN.

    Uso:

    Per tagliare tubi in PE, PP, VPE, PB e tubi PVDF. Se si sostituisce la rotella, adatto anche per tubi in rame, alluminio e acciaio INOX a parete sottile.

    Ricambi:

    Rotella di ricambio per tubi di plastica e di raccordo n. art. 818170, nonché per rame, alluminio e inox n. art. 818175.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello