{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Rotella | 19 mm | |
Larghezza rotella | 6,2 mm | |
Rotella foro | 4,85 mm | |
Per ⌀ esterno del tubo | 6 mm - 76 mm | |
Lunghezza | 245 mm - 325 mm | |
Larghezza | 100 mm | |
Numero di rulli di guida | 4 | |
Numero di rotelle | 1 | |
Altezza | 40 mm | |
Peso | 880 g | |
Per tubi e altri corpi tondi | VA; Alluminio; ottone; Rame | |
Con funzione cricchetto | no | |
Tipo di prodotto | tagliatubi |
Codice articolo | 818150 | |
EAN / GTIN | 4045197595645 | |
Codice del produttore | 818150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Tagliatubi universali
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 106.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 63.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 92.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di rulli di guida | 4 | 4 | 4 |
Numero di rotelle | 1 | 1 | 1 |
Rotella foro | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Larghezza rotella | 6,2 | 6,2 | 6,25 |
⌀ Rotella | 19 | 19 | 30 |
Per ⌀ esterno del tubo | 6 ;76 | 3 ;35 | 6 ;76 |
Tipo di prodotto | tagliatubi | tagliatubi | tagliatubi |