Tagliatubi con 1 rotelle Per tubi in acciaio, per tubi fino a: 1.1/4pollici

Codice art.: 815030 1.1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per tubi fino a (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 25 mm
Larghezza rotella 14 mm
Rotella foro 7,6 mm
Per ⌀ esterno del tubo 1/8 − 1.1/4 pollici
Numero di rulli di guida 2
Numero di rotelle 1
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 815030 1.1/4
EAN / GTIN 4045197382702
Codice del produttore 815030 1.1/4

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio di grande qualità, forgiato; mandrino resistente all’usura con impugnatura in plastica. Rotella per tubi di acciaio realizzata in acciaio di grande qualità e temprata per garantire una lunga durata dell’utensile. Rulli di guida in acciaio speciale, cromati.

Uso:

Per il taglio ad angolo retto pulito e preciso di tubi.
Durante il taglio la bava esterna viene automaticamente piegata. Dopo il taglio è possibile tagliare immediatamente la filettatura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello