Pompa di prova impianti ad aria compressa 1450, Modello: 1

Codice art.: 814891 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima 50 bar
Potenza di alimentazione per corsa 37,7 cm3
Filettatura di raccordo tubo 1/2 pollice BSPP
Lunghezza tubo 1,83 m
Volume del serbatoio 13,6 l
Temperatura massima 50 °C
Peso 6,4 kg
Lunghezza 710 mm
Larghezza 220 mm
Altezza 240 mm
Tipo di prodotto Pompa provaimpianti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814891 1
EAN / GTIN 095691500724
Codice del produttore 50072
Produttore RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Descrizione

Esecuzione:

La pompa di prova di pressione modello 1450 verifica se ci sono perdite negli impianti che devono essere a perfetta tenuta. Controlla i sistemi fino a una pressione di 50 bar (725 PSI).
  • Azionamento a leva a due livelli per un rapido riempimento del sistema e un’eccellente pressurizzazione.
  • La pressione viene mantenuta automaticamente. Nessuna valvola da chiudere manualmente.
  • Filtro in entrata e in uscita per una maggiore sicurezza di funzionamento.
  • Pompa a pistoni in PTFE con alluminio e carbonio rinforzato per garantire una maggiore durata.
  • Dim. lunghezza × larghezza × altezza: 720 × 220 × 240 mm; volume/corsa: 37,7 cm3.

Uso:

Particolarmente indicata per l’impiego in sistemi di riscaldamento, sistemi ad aria compressa, sistemi di refrigerazione, impianti di lubrificazione, sistemi antincendio e altri impianti con condutture a diametro ridotto.

Attenzione:

Le prove di tenuta devono essere effettuate solo con acqua, olio o una miscela di acqua e glicole etilenico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello