Passacavi in fibra di vetro con verricello d’acciaio 80 m

Codice art.: 814882 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza del nastro 80 m
Resistenza alla trazione 2,2 kN
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 814882 80
EAN / GTIN 9120045473544
Codice del produttore 10050

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in fibra di vetro da 4,5 mm, stabile fino a 5 kN e allo stesso tempo flessibile (fino a 120 mm di raggio). Capicorda, incollati su entrambe le estremità con filettatura per il fissaggio di punte flessibili delle guide o calze/asole di trazione. In verricello d’acciaio con piedini estraibili, 2 vani portaoggetti con accessori, freno di stazionamento e sistema a doppia erogazione (velocità alta e freno automatico dell’erogazione).

Fornitura:

Inclusi accessori in vano portaoggetti: 1 punta flessibile della guida con compensazione della spira e asola di trazione in acciaio legato. 1ogiva con maniglia, 1 rullo scorrevole, 2 capicorda, 1boccola di collegamento, 1 colla speciale 3 g.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello