Avvolgicavo universale con sistema di srotolamento X-BOARD 500 mm

Codice art.: 814879 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Diametro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro 500 mm
Altezza 146 mm
Altezza utile 133 mm - 150 mm
Peso 7,47 kg
Portata 800 kg
Per ⌀ mandrino 40 mm
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 814879 500
EAN / GTIN 9120045475616
Codice del produttore 10136

Descrizione

Esecuzione:

Il compatto X-BOARD – XB è un avvolgicavo professionale universale con sistema di srotolamento. Consente un lavoro indisturbato e funzionale senza fastidiosi garbugli di fili. X-BOARD – XB è compatto e leggero al tempo stesso ed è adatto a quasi tutti i tipi di tamburo.
Fino a 800 kg di carico. Coperchio regolabile in altezza.

Vantaggi:

Le 6 (Dim. 300) o 12 (Dim. 500) basi di appoggio gommate garantiscono un’ottima stabilità antiscivolo. Ideale per proteggere le superfici dei rivestimenti per pavimentazione già terminati.

Uso:

Per tutti i tipi di cavi e tubi (conduttori, bobine per cavi, avvolgicavo, canaline, funi e rulli avvolgitori). Particolarmente adatto per avvolgicavo danneggiati.

Nota:

In via opzionale, le aste di basalto n. art. 814877 sono utilizzabili come ausili di centraggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello