Esecuzione:
Telecamera multifunzione per ispezioni visive in punti di difficile accesso. Compatibile con tutti i prodotti RUNPOTEC con RTG di ⌀ 6 mm, come PowerRex (n. art.
814868), Runposticks (n. art.
814877), Runpo1 (n. art.
814865) e asta in fibra di vetro (n. art.
814882).
- Display LCD/TFT a colori da 3,5 pollici; distanza dal fuoco compresa fra 30 e 80 mm.
- Testa della telecamera da 345000 pixel (640×480); angolo d’immagine di 64°.
- 6 LED integrati nella testa della telecamera.
- Classe di protezione IP 67 (testa della telecamera e cavo).
- Funzionamento con alimentazione di corrente (230 V) o a batteria.
Uso:
Ideale per tubi corrugati (a partire da ⌀ interno di 14 mm), controsoffitti, canali di pozzetti e canaline sotterranee, ispezioni di manutenzione e verifiche di impianti.
Fornitura:
1 Runpocam RC2 con cavo (30 m) e bobina inclusa in apposita valigetta, cad. 1 spina di carica USB doppia da 230 V e 12 V (per autoveicoli), 1 cavo USB da 3 m, 1 lampada a batteria ad alte prestazioni con LED da 320 lumen incluso cavo di carica, 1 Micro Memory Card da 8 GB, 1 Runpogleiter con filettatura frontale, 1 elemento a punta, 1 set di magneti, 1 set di filettature di raccordo RTG con ⌀ di 6 mm, 1 gancio di presa, 1 attacco flessibile da 12 cm, 1 supporto filettato RC2.