Esecuzione:
Nastro in fibra di vetro spesso
3 mm,
resistente al taglio ma
altamente flessibile; ideale per operazioni complicate di inserimento di cavi in tubi già occupati o per numerose curve di tubi.
Impugnatura ergonomica. Punta della guida brevettata con compensazione della spira e protezione contro le ammaccature (2× filettatura esterna ⌀ RTG 6 mm). Dispositivo di bloccaggio per il rientro automatico. Rivestimento antiscivolo. Adatto per i cantieri, con protezione contro spruzzi d’acqua e polvere, antiurto e antirottura. Possibile fino a un raggio di 38 mm.
Compatibile anche con RUNPOCAM RC2 (n. art.
814878) e le aste di basalto (n. art.
814877).
Con contametri digitale integrato.
Fornitura:
Inclusi accessori a prova di perdita in una scatola di plastica: 1 punta flessibile della guida (Runpogleiter) con compensazione della spira, 1 capocorda con protezione contro le ammaccature RTG ⌀ 6 mm, 1 ausilio per l’inserimento, 1 colla speciale da 3 g, 1 occhiello di trazione per cavo (⌀ 14 mm, esterno), 6 manicotti adesivi ⌀ 3 mm, 3 asole di trazione ⌀ 7 mm, 1 ogiva ⌀ 11 mm, 1 boccola di collegamento, 2 chiavi di montaggio, 1 batteria a bottone CR2032.