Passacavi in nylon 20 m

Codice art.: 814862 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza del nastro 20 m
Carico massimo collegamento passacavi - bussola 1,1 kN
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 814862 20
EAN / GTIN 9120045472554
Codice del produttore 20063

Descrizione

Esecuzione:

Passacavi in plastica da 4 mm, particolarmente flessibile, molto resistente all’abrasione e senza conduttività elettrica. Il materiale è resistente alla flessione, stabile e scorrevole.
Nastro in nylon. Un’estremità con molla cercacurve e asola di trazione; l’altra con asola di trazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello